Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Dl-10O In-Ground Lighting Fitting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berg Dl-10O In-Ground Lighting Fitting
Berg Dl-10O In-Ground Lighting Fitting
Berg Dl-10O In-Ground Lighting Fitting
Berg Dl-10O In-Ground Lighting Fitting
Berg Dl-10O In-Ground Lighting Fitting
Berg Dl-10O In-Ground Lighting Fitting
Berg Dl-10O In-Ground Lighting Fitting
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339071729_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     7172
EAN/GTIN:
     5905339071729
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Berg Dl-10O In-Ground Lighting Fitting

Die schlichte, runde Bodeneinbauleuchte max 10W von Kanlux ist für den Einsatz im Bereich der Innen-, als auch Außenbeleuchtung besonders gut geeignet!
Durch ihr zeitloses Design ist diese Leuchte vielfältig einsetzbar und fügt sich in jedes architektonische Konzept fantastisch ein.
Durch die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung können Sie problemlos mehrere Leuchten aneinanderreihen.
Ein großer Vorteil dieser Bodeneinbauleuchte ist der erleichterte Austausch der Lichtquellen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 10
  • Durchmesser [mm]: 113
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 145
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Deckenausschnitt [mm]: 80
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP67
  • Material: Edelstahl, Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
80 / mm
Leistung:
max. 10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 145 / 113 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.