Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte mit Bewegungsmelder für E27 auch LED 230V AC Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchte mit Bewegungsmelder für E27 auch LED 230V AC Lampe
Leuchte mit Bewegungsmelder für E27 auch LED 230V AC Lampe
Leuchte mit Bewegungsmelder für E27 auch LED 230V AC Lampe
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339190000_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     19000
EAN/GTIN:
     5905339190000
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel

Leuchte mit Bewegungsmelder für E27 auch LED 230V AC Lampe

Die Deckenleuchte PIRES ECO von Kanlux verfügt über einen verbauten Bewegungssensor, der für Licht sorgt, wenn Sie es auch wirklich brauchen.
Der weiße Leuchtkörper ist modern und schlicht, und ist so vielseitig einsetzbar.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 25
  • Durchmesser [mm]: 277
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 110
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: breitstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 530
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Leuchtenart: An-Aufbauleuchte
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 25 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-B
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 110 / 277 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: KanluxDekorativeLeuchten, AlleSensorLeuchten, SensorLeuchtenInnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.