Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILO D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFILO D
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339191632_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     19163
EAN/GTIN:
     5905339191632
Suchbegriffe:
LED Stripes Profil

Kanlux flaches 1m Profil PROFILO D für LED Streifen 10er Pack

Flaches Alluminium-Profil für LED Stripes. Auch meterweise erhältlich.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1000
  • Breite [mm]: 20
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1000 / 20 / - / - mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.