Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux Einbaustrahler Rund, Glas, schwarz, 230V, GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux Einbaustrahler Rund, Glas, schwarz, 230V, GU10
Kanlux Einbaustrahler Rund, Glas, schwarz, 230V, GU10
Kanlux Einbaustrahler Rund, Glas, schwarz, 230V, GU10
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339194404_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     19440
EAN/GTIN:
     5905339194404
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3

Kanlux Einbaustrahler Rund, Glas, schwarz, 230V, GU10

Der runde Einbaustrahler MORTA von Kanlux hat ein schlankes, modernes Design. Mit dem schwarzen Glasring wirkt er sehr edel und verleiht so jedem Raum einen gewissen Charm.

Technische Daten:

  • Sockel: Gx5,3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Leistung [W]: max. 50
  • Durchmesser [mm]: 90
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Einbautiefe [mm]: 100.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 65-70
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas, Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
65-70 / 100.00 mm
Leistung:
max. 50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
Gx5,3
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / / 90 mm
Spannung:
12.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.