Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top! Deckeneinbauleuchte DALLA Aluminium weiß Deckenspotleuchte Deckenleuchte rund, Fassung GU5.3 MR16, schwenkbar um 30°, Deckeneinbau Montage, IP20, 12V, max. 50W Spot / Downl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Top! Deckeneinbauleuchte DALLA Aluminium weiß Deckenspotleuchte Deckenleuchte rund, Fassung GU5.3 MR16, schwenkbar um 30°, Deckeneinbau Montage, IP20, 12V, max. 50W Spot / Downl...
Top! Deckeneinbauleuchte DALLA Aluminium weiß Deckenspotleuchte Deckenleuchte rund, Fassung GU5.3 MR16, schwenkbar um 30°, Deckeneinbau Montage, IP20, 12V, max. 50W Spot / Downl...
Top! Deckeneinbauleuchte DALLA Aluminium weiß Deckenspotleuchte Deckenleuchte rund, Fassung GU5.3 MR16, schwenkbar um 30°, Deckeneinbau Montage, IP20, 12V, max. 50W Spot / Downl...
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339224309_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22430
EAN/GTIN:
     5905339224309
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Top! Deckeneinbauleuchte DALLA Aluminium weiß Deckenspotleuchte Deckenleuchte rund, Fassung GU5.3 MR16, schwenkbar um 30°, Deckeneinbau Montage, IP20, 12V, max. 50W Spot / Downlight

Der runde Deckeneinbaustrahler von Kanlux ist für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung besonders gut geeignet. Ob im Flur oder in Wohnzimmern, die weiße Einbauleuchte aus Aluminiumguss fügt sich ideal in jedes Raumkonzept.

Technische Daten:

  • Sockel: GU5.3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: max. 50
  • Durchmesser [mm]: 82
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 26
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: engstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 76
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Einbautiefe [mm]: 10.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 70
  • Leuchtenart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
70 / 10.00 mm
Leistung:
max. 50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU5.3
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 26 / 82 mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 3,66*
€ 5,65*
4 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 22,34*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.