Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceiling lighting point fitting DALLA CT-DTO50-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ceiling lighting point fitting DALLA CT-DTO50-B
Ceiling lighting point fitting DALLA CT-DTO50-B
Ceiling lighting point fitting DALLA CT-DTO50-B
Ceiling lighting point fitting DALLA CT-DTO50-B
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339224323_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22432
EAN/GTIN:
     5905339224323
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Halogenlampe GX5.3

Kanlux Einbau-Downlight "DALLA" max. 10W Ø82 Schwarz

Schwenkbares Einbau-Downlight für abgehängte Decken mit 80mm Einbautiefe. Ressourcenschonend kann das Leuchtmittel gewechselt, respektive ein LED-Leuchtmittel in der gewünschten Lichtfarbe, ggf. mit Dimm- , oder Smartfunktion individuell gewählt werden. Betrieb mit MR16/12V Niedervolt oder PAR16/GU10 Hochvolt-Leuchtmittel.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10/GX5.3
  • Leistung [W]: max. 10
  • Durchmesser [mm]: 82
  • Höhe [mm]: 26
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Deckenausschnitt [mm]: 70
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
70 / mm
Leistung:
max. 10 Watt
Sockel:
GU10/GX5.3
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 26 / 82 mm
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, einbau downlights led, halogenlampe gx5 3, einbau downlight gu10, 22432, DALLA, Einbauleuchte, Einbau-Downlight, PAR16, MR16, GU10, Gx5.3, GU5.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.