Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxus Pendel Lampe Wohnraum Decken Beleuchtung Hänge Leuchte weiß gold Kanlux 24300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luxus Pendel Lampe Wohnraum Decken Beleuchtung Hänge Leuchte weiß gold Kanlux 24300
Luxus Pendel Lampe Wohnraum Decken Beleuchtung Hänge Leuchte weiß gold Kanlux 24300
Luxus Pendel Lampe Wohnraum Decken Beleuchtung Hänge Leuchte weiß gold Kanlux 24300
Luxus Pendel Lampe Wohnraum Decken Beleuchtung Hänge Leuchte weiß gold Kanlux 24300
Luxus Pendel Lampe Wohnraum Decken Beleuchtung Hänge Leuchte weiß gold Kanlux 24300
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339243003_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     24300
EAN/GTIN:
     5905339243003
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Luxus Pendel Lampe Wohnraum Decken Beleuchtung Hänge Leuchte weiß gold Kanlux 24300

Die weiß-goldene Hängeleuchte AVINI von Kanlux sticht durch Ihre skandinavisches Design hervor. Das Zusammenspiel zwischen dem Kontrast weiß -gold und dekorativen Form ergibt ein äußerst elegantes Bild. Aber auch die Gestaltung des Baldachins wurde nicht außeracht gelassen - die Kegelform wirkt sich zusätzlich auf das moderne Gesamtbild aus.
Besonders schön wirkt die Leuchte mit einem klarem LED Filamentleuchtmittel.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 60
  • Durchmesser [mm]: 360
  • Länge [mm]: 1640
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: breitstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 610
  • Gehäusefarbe: gold, weiß
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Splitterschutz: nein
  • Leuchtenart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
60 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1640 / / / 360 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, KanluxDekorativeLeuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.