Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAGO O-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRAGO O-T
BRAGO O-T
BRAGO O-T
BRAGO O-T
BRAGO O-T
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339243300_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     24330
EAN/GTIN:
     5905339243300
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

BRAGO O-T

Ein echter Hingucker im Retro-Style - Die Kanlux Pendelleuchte BRAGO!
Der Kugel-Glasschirm im getönten gold Look lässt das Licht noch wärmer erscheinen und bringt so absolute Wohlfühlatmosphäre, die sich beispielweise perfekt über dem Esstisch einsetzen lässt.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 200
  • Länge [mm]: 1025
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: gold
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1025 / - / - / 200 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: MEGARUND10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.