Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte MERSA 1xE27/60W/230V beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte MERSA 1xE27/60W/230V beige
Deckenleuchte MERSA 1xE27/60W/230V beige
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339256713_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     25671
EAN/GTIN:
     5905339256713
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte MERSA 1xE27/60W/230V beige

Die Kanlux Deckenleuchte MERSA besitzt ein modernes und kompaktes Gehäuse aus Holz. Der Leuchtenschirm ist satiniert, das sorgt für eine flache und blendfreie Ausleuchtung. Hier mit den Maßen 265x265x80mm.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 265
  • Breite [mm]: 265
  • Höhe [mm]: 80
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
max. 60 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
265 / 265 / 80 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.