Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte LED E27 max 40 W Kanlux plafmin oder Cod. 25690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte LED E27 max 40 W Kanlux plafmin oder Cod. 25690
Deckenleuchte LED E27 max 40 W Kanlux plafmin oder Cod. 25690
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339256904_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     25690
EAN/GTIN:
     5905339256904
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte LED E27 max 40 W Kanlux plafmin oder Cod. 25690

Schlichte Wand-/ Deckenleuchte PLAFMIN O von Kanlux ist der ideale Licht-Allrounder für Ihr Zuhause.
Ob im Flur oder am Dachboden -  mit der Leuchte PLAFMIN O liegen Sie immer richtig.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 250
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 90
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 90 / 250 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.