Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORD DLP-350-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BORD DLP-350-AL
BORD DLP-350-AL
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339258021_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     25802
EAN/GTIN:
     5905339258021

BORD DLP-350-AL

Der Kanlux Deckenaufbauleuchte BORD mit drei schwenkbaren Spots ermöglicht Ihnen Licht da wo Sie es benötigen.
Durch ihr reduziertes Design wirkt die Leuchte in jedem Raumkonzept.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 3x max. 25
  • Länge [mm]: 178
  • Breite [mm]: 178
  • Höhe [mm]: 125
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
3x max. 25 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU10
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
178 / 178 / 125 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.