Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampen in ST64 Form Kanlux Lampe St64 Filled 6W E27 Ww


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampen in ST64 Form Kanlux Lampe St64 Filled 6W E27 Ww
LED-Lampen in ST64 Form Kanlux Lampe St64 Filled 6W E27 Ww
LED-Lampen in ST64 Form Kanlux Lampe St64 Filled 6W E27 Ww
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339260413_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     26041
EAN/GTIN:
     5905339260413
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampen in ST64 Form Kanlux Lampe St64 Filled 6W E27 Ww

LED ST64 Filament-Dekorlampe Gold mit E27-Sockel. Bauform und Abmessungen sind vergleichbar mit herkömmlichen ST64 Glühlampen, jedoch deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 6
  • Durchmesser [mm]: 64
  • Länge [mm]: 143
  • Lichtstrom [lm]: 650
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 825
  • Material: Glas
Weitere Informationen:
Leistung:
6 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
143 / / / 64 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 1000k, led e27, leds mit schraubsockel e 27, 26041, ST 64 FILLED 6W E27-WW, Classic Edison, ST64, Birnenlampe, Birnenform, Dekorlampe, konalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.