Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TROPFE FIL. ST45 0,9W E27 840 ROT 220°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED TROPFE FIL. ST45 0,9W E27 840 ROT 220°
LED TROPFE FIL. ST45 0,9W E27 840 ROT 220°
LED TROPFE FIL. ST45 0,9W E27 840 ROT 220°
LED TROPFE FIL. ST45 0,9W E27 840 ROT 220°
LED TROPFE FIL. ST45 0,9W E27 840 ROT 220°
LED TROPFE FIL. ST45 0,9W E27 840 ROT 220°
LED TROPFE FIL. ST45 0,9W E27 840 ROT 220°
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339260499_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     26049
EAN/GTIN:
     5905339260499
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27

Kanlux LED-Dekor-Tropfenlampe Rot "ST45 LED" E27 0,9W

LED-Tropfen ST45 mit moderner LED-Technik. Mit dem robusten Kunststoffkolben eignet sich die Filament-Lampe insbesondere für den Betrieb von Lichterketten im Außenbereich. Bauform und Abmessungen sind vergleichbar mit herkömmlichen Dekor- Glüh- oder Halogenlampen, jedoch mit deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 0,9
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Höhe [mm]: 87
  • Lichtstrom [lm]: 20
  • Ausstrahlwinkel [°]: 220
  • Lichtfarbe: rot
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
Weitere Informationen:
Leistung:
0,9 Watt
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 87 / 45 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Partylichterkette, leds mit schraubsockel e 27, led e27, 26049, ST45, LED Tropfen, Tropfen farbig, GRL-Lichtgirlande, Gartenbeleuchtung, Girlanda
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.