Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T8 LED GLASSv3 24W-NW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T8 LED GLASSv3 24W-NW
T8 LED GLASSv3 24W-NW
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339260666_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     26066
EAN/GTIN:
     5905339260666
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
led g13

Kanlux LED Tube T8 1500mm 24W (58W) G13 840 250° NODIM Glas

Die Kanlux LED Tube T8 24W ersetzt Ihre alten T8-Leuchtstoffröhren mühelos und spart dabei auch noch, dank der verbauten LED Technik, Strom. Sie ist für den Betrieb zwischen -10°C und 40°C geeignet, hat eine lange Lebensdauer von ca. 25.000 Stunden und eine Länge von 1500mm. Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 24
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1500
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 3360
  • Ausstrahlwinkel [°]: 250
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 58
Weitere Informationen:
Leistung:
24 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1500 / - / - / 28 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.