Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOLEO DTL250-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOLEO DTL250-AL
TOLEO DTL250-AL
TOLEO DTL250-AL
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339261212_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     26121
EAN/GTIN:
     5905339261212

Kanlux silberne Deckenaufbauleuchte TOLEO max. 2x25W GU10

Die silberne Deckenaufbauleuchte TOLEO mit zwei schwenkbaren Spots ermöglicht Ihnen Licht da wo Sie es benötigen.
Durch ihr reduziertes Design wirkt die Leuchte in jedem Raumkonzept.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2x max. 25
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 180
  • Breite [mm]: 90
  • Höhe [mm]: 105
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
2x max. 25 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU10
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
180 / 90 / 105 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.