Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-bay LED light fitting HB PRO LED HI 150W-NW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-bay LED light fitting HB PRO LED HI 150W-NW
High-bay LED light fitting HB PRO LED HI 150W-NW
High-bay LED light fitting HB PRO LED HI 150W-NW
High-bay LED light fitting HB PRO LED HI 150W-NW
High-bay LED light fitting HB PRO LED HI 150W-NW
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339271563_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27156
EAN/GTIN:
     5905339271563
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Kanlux LED Hallenstrahler HB PRO LED HI 150W 840 90° NODIM

Die LED Hallenleuchte High Bay PRO 150W von Kanlux hat die Lichtfarbe 840 - tageslichtweiß und ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung sowie eine Schutzscheibe aus Kunststoff. Sie ist IP65 geschützt und ist somit für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 150
  • Durchmesser [mm]: 330
  • Höhe [mm]: 165
  • Lichtstrom [lm]: 21750
  • Ausstrahlwinkel [°]: 90
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30.000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Aluminium, Kunststof
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
150 Watt
Lebensdauer:
30.000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 165 / 330 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.