Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIGARDEN LED SIMPLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIGARDEN LED SIMPLE
MINIGARDEN LED SIMPLE
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339271624_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27162
EAN/GTIN:
     5905339271624

Kanlux LED Minigarten SIMPLE 14W weiß

Für den Anbau von Kräutern und Pflanzen in Ihren vier Wänden - ganz ohne eigenen Garten!
Der Minigarten "SIMPLE" von Kanlux ist nicht nur optisch ein Hingucker, mit ihm lassen sich auch Kräuter und Pflanzen aller Art züchten!
Noch nie war das Anzüchten leichter - einfach Erde in einen kleinen Blumentopf, Samen rein und unter das LED-Licht stellen. Jetzt müssen Sie Ihr Gesätes nur noch regelmäßig gießen und schon können Sie mit dem Minigarten ganzjährig und tageslichtunabhängig Kräuter, Salate und vieles mehr genießen! Sie können aber auch einfach Ihre Lieblingspflanzen darunter platzieren und die Leuchte als Dekoration nutzen. Unter der speziellen, wachstumsfördernden Lichtfarbe sehen die Pflanzen besonders schön und knackig aus. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Stromrechnung - die verbauten SMD LEDs sind sehr Energieeffizient und haben eine lange Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 14
  • Länge [mm]: 480
  • Breite [mm]: 138
  • Höhe [mm]: 320
  • Lichtstrom [lm]: 1000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 95
  • Lichtfarbe code: 940
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
14 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
480 / 138 / 320 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.