Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LED A60 Glühlampe, 9 W, E27, Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LED A60 Glühlampe, 9 W, E27, Kaltweiß
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LED A60 Glühlampe, 9 W, E27, Kaltweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272751_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27275
EAN/GTIN:
     5905339272751
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LED A60 Glühlampe, 9 W, E27, Kaltweiß

Das kaltweiße Licht der IQ-LED A60 von Kanlux kommt der Natur sehr nahe und sorgt dementsprechend für Sicherheit Ihrer Augen und Haut. Hervorzuheben ist außerdem der äußerst geringe Energieverbrauch. Zertifiziert wurde die hervorragende Leistung vom TÜV Rheinland. Somit können Sie sich sicher sein, dass Sie mit der LED auf ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit setzen.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 110
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 810
  • Ausstrahlwinkel [°]: 220
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
Weitere Informationen:
Leistung:
9 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
110 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.