Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED bulb IQ-LED A60 14W-NW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED bulb IQ-LED A60 14W-NW
LED bulb IQ-LED A60 14W-NW
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272805_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27280
EAN/GTIN:
     5905339272805
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Kanlux IQ-LED Birnenlampe 14W (103W) E27 840 200° NODIM

Die IQ-LED A60 von Kanlux wurde vom TÜV Rheinland zertifiert und erfüllt somit die strengsten technischen und optischen Standards. Zu erkennen ist das unter anderem an der langen Lebenszeit und der hohen Energieersparnis. Außerdem kommt das Licht der Natur sehr nahe und sorgt somit für die Sicherheit Ihrer Augen und Haut. Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 120
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1580
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 103
Weitere Informationen:
Leistung:
14 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
120 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.