Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED bulb IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED bulb IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW
LED bulb IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272829_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27282
EAN/GTIN:
     5905339272829
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Kanlux IQ-LED Birnenlampe 5,5W (40W) E27 827 240° DIM

Sie suchen eine LED die die strengsten technischen und optischen Standards erfüllt? Dann sind Sie hier richtig.
Vom TÜV Rheinland zertifiziert können Sie sicher sein, dass die IQ-LED A60 Ihnen ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit bietet. Bemerkbar wird dies unter anderem durch das warmweiße Licht, das der Natur sehr nahe kommt und somit für die Sicherheit Ihrer Augen und Haut sorgt. Durch die Dimmfunktion können Sie das Licht Ihren Bedürfnissen anpassen.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 120
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
120 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.