Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED bulb IQ-LEDDIM A6012,5W-NW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED bulb IQ-LEDDIM A6012,5W-NW
LED bulb IQ-LEDDIM A6012,5W-NW
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272898_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27289
EAN/GTIN:
     5905339272898
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Kanlux IQ-LED Birnenlampe 12,5W (77W) E27 240° 840 DIM

Hier wird Ihnen ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit geboten. Die IQ-LED A60 von Kanlux wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert und erfüllt somit die strengsten technischen und optischen Standards. Bemerkbar macht sich das unter anderem beim warmweißen Licht, das der Natur sehr nah kommt und somit für die Sicherheit Ihrer Augen und Haut sorgt. Außerdem zeichnet sich die dimmbare LED durch einen äußerst geringen Energieverbrauch aus, was sich in der langen Lebensdauer widerspiegelt.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12,5
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 120
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1100
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 77
Weitere Informationen:
Leistung:
12,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
120 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.