Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED bulb IQ-LED C37E14 5,5W-NW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED bulb IQ-LED C37E14 5,5W-NW
LED bulb IQ-LED C37E14 5,5W-NW
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272959_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27295
EAN/GTIN:
     5905339272959

Kanlux IQ-LED Kerzenlampe 5,5W (41W) E14 280° 840 NODIM

Das neutralweiße Licht der IQ-LED C37 von Kanlux kommt der Natur sehr nah. Das hat einen sehr positiven Effekt auf Ihre Augen sowie Haut. Ein weiterer Vorteil der LED-Kerzenlampe ist der geringe Energieverbrauch, der zu einer langen Lebensdauer führt. Diese Qualitäten wurden vom TÜV Rheinland zertifiziert. Somit können Sie sich sicher sein, dass die strengsten technischen und optischen Standards erfüllt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 37
  • Länge [mm]: 102
  • Lichtstrom [lm]: 490
  • Ausstrahlwinkel [°]: 280
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 41
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
102 / / / 37 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.