Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED bulb IQ-LED C37E14 5,5W-CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED bulb IQ-LED C37E14 5,5W-CW
LED bulb IQ-LED C37E14 5,5W-CW
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272966_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27296
EAN/GTIN:
     5905339272966

Kanlux IQ-LED Kerzenlampe 5,5W (41W) E14 280° 865 NODIM

Die IQ-LED C37 Kerzenlampe von Kanlux ist nicht nur wegen ihrer langen Lebenszeit eine gute Wahl. Die Birnenlampe ist mit den neuesten Technologien ausgestattet: Das Licht kommt der Natur sehr nah und sorgt für die Sicherheit Ihrer Augen und Haut. Zusätzlich wurde das Leuchtmittel vom TÜV Rheinland zertifiziert und erfüllt somit die strengsten technischen und optischen Standards. Hier in der Lichtfarbe 865 - tageslichtweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 37
  • Länge [mm]: 102
  • Lichtstrom [lm]: 490
  • Ausstrahlwinkel [°]: 280
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 41
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
102 / / / 37 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.