Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Tropfenform Kanlux 27310 Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 4000 K, Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Tropfenform Kanlux 27310 Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 4000 K, Neutralweiß
LED-Lampe in Tropfenform Kanlux 27310 Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 4000 K, Neutralweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339273109_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27310
EAN/GTIN:
     5905339273109
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampe in Tropfenform Kanlux 27310 Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 4000 K, Neutralweiß

Hier wird Ihnen ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit geboten: Die IQ-LED G45 von Kanlux wurde vom TÜV Rheinland  zertifiziert und erfüllt somit die strengsten technischen sowie optischen Standards. Das Licht der LED Tropfenlampe kommt der Natur sehr nah und sorgt für die Sicherheit Ihrer Augen und Haut. Der geringe Energieverbrauch äußerst sich durch eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7,5
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 74
  • Lichtstrom [lm]: 830
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 1500
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 61
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
1500 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
74 / / / 45 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.