Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torim Dlp-250 B-W Ceiling Lighting Fitting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torim Dlp-250 B-W Ceiling Lighting Fitting
Torim Dlp-250 B-W Ceiling Lighting Fitting
Torim Dlp-250 B-W Ceiling Lighting Fitting
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339284631_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     28463
EAN/GTIN:
     5905339284631
Artikeldatenblatt

Torim Dlp-250 B-W Ceiling Lighting Fitting

Die Deckenleuchte TORIM von Kanlux besticht durch ihr modernes Design in schwarz und weiß. Kompatibel mit allen GU 10 Leuchtmittel, bleiben Sie stets flexibel was Lichtfarbe und Helligkeit angeht. Der Lichteinfallswinkel kann im Bereich von 15 Grad eingestellt werden. Die TORIM ist somit nicht nur ein echter Hingucker, sondern kann auch durch ihre Flexibilität überzeugen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2x max. 35
  • Länge [mm]: 277
  • Breite [mm]: 122
  • Höhe [mm]: 110
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahlblech
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
2x max. 35 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
277 / 122 / 110 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.