Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Milleno EL-3I B-AG 220 V GU10 IP20 KANLUX 29116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte Milleno EL-3I B-AG 220 V GU10 IP20 KANLUX 29116
Deckenleuchte Milleno EL-3I B-AG 220 V GU10 IP20 KANLUX 29116
Deckenleuchte Milleno EL-3I B-AG 220 V GU10 IP20 KANLUX 29116
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339291165_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29116
EAN/GTIN:
     5905339291165
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte gu10
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte Milleno EL-3I B-AG 220 V GU10 IP20 KANLUX 29116

Lenken Sie das Licht dahin, wo Sie es benötigen -  die Deckenleuchte MILENO mit Spotarmen und einem schicken Retro-Look von Kanlux!
Mit der MILENO haben Sie die Möglichkeit, drei Spots beliebig auszurichten und so für optimales Licht in Ihrem Wohnbereich, Essbereich etc. zu sorgen. Hier in der Farbe Schwarz/Gold ist die Leuchte ein Eyecatcher in jedem Raum, gleichzeitig schlicht und elegant. Durch drei PAR16-Leuchtmittel mit GU10-Sockel und max. 35W können Sie ihre vier Wände angenehm und individuell beleuchten. Auch in anderen Ausführungen mit zwei oder vier Fassungen erhältlich.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 35
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 525
  • Breite [mm]: 105
  • Höhe [mm]: 140
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: gold, schwarz
  • Deckenausschnitt [mm]: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
- / mm
Leistung:
max. 35 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
- Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
525 / 105 / 140 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.