Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spotleuchte LAURIN 1-flamg GU10 Alu gepulvert schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spotleuchte LAURIN 1-flamg GU10 Alu gepulvert schw
Spotleuchte LAURIN 1-flamg GU10 Alu gepulvert schw
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339291219_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29121
EAN/GTIN:
     5905339291219

Spotleuchte LAURIN 1-flamg GU10 Alu gepulvert schw

Schlichte und elegante Wand- und Deckenleuchte mit schwenkbarem Spot von Kanlux - Leuchten Sie mit der Leuchte LAURIN das aus, was Ihnen wichtig ist!
LAURIN verfügt über einen Spotarm der individuell verstellt werden kann. So können Sie das Licht genau nach Ihren Bedürfnissen ausrichten.
Durch den gängigen GU10-Sockel können Sie durch von Ihnen gewählte PAR16-Leuchtmittel auch die Lichtfarbe und Lumen bestimmen.
Da LAURIN schlicht und elegant gestaltet ist, eignet sich diese Leuchte für fast alle Räumlichkeiten.
Hier in der schwarzen Ausführung und mit einem schwenkbaren Spot.
 

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 35
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 110
  • Breite [mm]: 70
  • Höhe [mm]: 110
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium, Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 35 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU10
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
110 / 70 / 110 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.