Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe GU10 Strahler"IQ-LED GU10 5W-CW" 230V 120° 380lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-LED-Lampe GU10 Strahler"IQ-LED GU10 5W-CW" 230V 120° 380lm
Hochvolt-LED-Lampe GU10 Strahler"IQ-LED GU10 5W-CW" 230V 120° 380lm
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339298058_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29805
EAN/GTIN:
     5905339298058
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Hochvolt-LED-Lampe GU10 Strahler"IQ-LED GU10 5W-CW" 230V 120° 380lm

Die LED-Reflektorlampe IQ-LED von Kanlux eignet sich hervorragend um Shops oder Wohnräume zu beleuchten. Durch moderne LED-Technologie ist diese Lampe besonders energiesparend. Hier in der Lichtfarbe 965, strahlt die Lampe ein angenehm tageslichtweißes Licht aus und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Mit der IQ_LED können Sie einfach und effizient herkömmliche Halogenlampen durch moderne Technologie ersetzen.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5
  • Lichtstrom [lm]: 380
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 95
  • Lichtfarbe code: 965
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 31
Weitere Informationen:
Leistung:
5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.