Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe GU10 Strahler"IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW" 120° 570lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-LED-Lampe GU10 Strahler"IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW" 120° 570lm
Hochvolt-LED-Lampe GU10 Strahler"IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW" 120° 570lm
Hochvolt-LED-Lampe GU10 Strahler"IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW" 120° 570lm
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339298140_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29814
EAN/GTIN:
     5905339298140
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Hochvolt-LED-Lampe GU10 Strahler"IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW" 120° 570lm

Hochvolt-Reflektorlampe PAR16/GU10 mit moderner LED-Technologie. Bauform und Abmessungen sind vergleichbar mit herkömmlichen PAR16 Halogen-Reflektorlampen, jedoch deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7,5
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Höhe [mm]: 57
  • Lichtstrom [lm]: 510
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 965
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 59
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 57 / 50 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.