Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TONIL II LED B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TONIL II LED B
TONIL II LED B
TONIL II LED B
TONIL II LED B
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339325228_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     32522
EAN/GTIN:
     5905339325228
Suchbegriffe:
32522
Bett-Leseleuchte
Wand-Leseleuchte
Flexarm

Kanlux LED-Wandleuchte "TONIL II" 3,3W 830 mit Flexarm Schwarz

Mit vielen Interieurs kombinierbare Wand- Leseleuchte. Ausgestattet mit einem Flexarm zur individuellen Lichtausrichtung. Die Leuchte verfügt über einen An/Aus Schalter am Wandschild.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 3,3
  • Durchmesser [mm]: Leuchtenkopf 25
  • Länge [mm]: 370
  • Höhe [mm]: 121
  • Lichtstrom [lm]: 145
  • Ausstrahlwinkel [°]: 30
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Leistung:
3,3 Watt
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
370 / / 121 / Leuchtenkopf 25 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.