Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blurro 2Xgu10 Co-B Ceiling Lighting Fitting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blurro 2Xgu10 Co-B Ceiling Lighting Fitting
Blurro 2Xgu10 Co-B Ceiling Lighting Fitting
Blurro 2Xgu10 Co-B Ceiling Lighting Fitting
Blurro 2Xgu10 Co-B Ceiling Lighting Fitting
Blurro 2Xgu10 Co-B Ceiling Lighting Fitting
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339329523_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     32952
EAN/GTIN:
     5905339329523
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Blurro 2Xgu10 Co-B Ceiling Lighting Fitting

Modernes Aufbau-Downlight BLURRO von Kanlux in schwarz, hier mit zwei Spotarmen.
Mit BLURRO können Sie das Licht so ausrichten, wie Sie es möchten. So sorgen Sie für individuelle Beleuchtung, genau auf Ihre Räumlichkeiten angepasst. Durch den gängigen GU10-Sockel können Sie zwei PAR16-Leuchtmittel (max.10W) Ihrer Wahl in der Leuchte anbringen. Durch das elegante, schlichte Design fügt sich BLURRO gut in jeden Raum ein, sei es Küche, Wohnzimmer oder Flur. Auch in anderen Ausführungen erhältlich.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: 55
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: 175
  • Höhe [mm]: 115
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Deckenausschnitt [mm]: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Material: Aluminium, Kunststof
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
- / mm
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
- Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / 175 / 115 / 55 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.