Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexar Led B Led Desk Lamp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexar Led B Led Desk Lamp
Rexar Led B Led Desk Lamp
Rexar Led B Led Desk Lamp
Rexar Led B Led Desk Lamp
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339330710_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33071
EAN/GTIN:
     5905339330710
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Rexar Led B Led Desk Lamp

Die Kanlux LED Tischleuchte REXAR 7W bringt Ihnen angenehmes Licht mit drei verschiedenen Lichtfarben an den Tisch und ermöglicht Ihnen konzentriertes Arbeiten bei voller Helligkeit!
Durch das flexible Element kann der längliche Leuchtkopf in seiner Ausrichtung verändert werden.
Ein weiteres kleines Highlight ist der USB-Anschluss, über den man schnell und einfach seine mobilen Geräte wie z.B. Smartphone laden kann.
Wählen Sie bei der REXAR zwischen warmweißem, neutralweißem oder tageslichtweißem Licht und bestimmen Sie so die Lichtstimmung. Auch die Lichtintensität können Sie dimmen. Hier in der Gehäusefarbe Schwarz.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7
  • Länge [mm]: 180
  • Breite [mm]: 140
  • Höhe [mm]: 715
  • Lichtstrom [lm]: 400
  • Ausstrahlwinkel [°]: 100
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 3000 - 6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830-865
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium, Kunststof
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
7 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 - 6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
180 / 140 / 715 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.