Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PANEL BLINGO 620X620 36W 840 UGR<19 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PANEL BLINGO 620X620 36W 840 UGR<19 90°
LED PANEL BLINGO 620X620 36W 840 UGR<19 90°
LED PANEL BLINGO 620X620 36W 840 UGR<19 90°
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339331885_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33188
EAN/GTIN:
     5905339331885
Suchbegriffe:
33188
BLINGO
LED-Panel
Einlegeleuchte

Kanlux LED-Panel "BLINGO" 36W 840 UGR19 4320lm 620mm x 620mm

Integrative Einlegeleuchte mit diffuser Lichtverteilung für abgehängte Rasterdecken (Odenwalddecken). Als energieeffizienter Ersatz für Leuchten mit konventionellen Leuchtstofflampen ist das LED-Panel insbesondere für Büros, Flure und Gewerberäume zur Allgemeinbeleuchtung geeignet. Mit UGR19 Blendungsbegrenzung ist das Panel mit fest verbauter LED-Technik zudem für Bildschirmarbeitsplätze geeignet und kann mit optionalem Anbaurahmen als Einzelleuchte auch an nicht abgehängten Decken montiert werden.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 34
  • Länge [mm]: 620
  • Breite [mm]: 620
  • Höhe [mm]: 32
  • Lichtstrom [lm]: 4320
  • Ausstrahlwinkel [°]: 90
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
34 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
620 / 620 / 32 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.