Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desk lamp DAIBO LED T-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desk lamp DAIBO LED T-W
Desk lamp DAIBO LED T-W
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339332219_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33221
EAN/GTIN:
     5905339332219
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kanlux LED-Tischleuchte DAIBO LED T-W weiß

Kanlux DAIBO ist eine universelle Tischleuchte mit sehr einfachem Design. Egal, ob z.B. auf einem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch und egal ob Sie die Leuchte in der Mitte oder an der Seite des Tisches platzieren: Durch den verstellbaren Lampenschirm richten Sie das Licht immer an die gewünschte Stelle. Die DAIBO LED Tischleuchte ist mit ihren 7 Watt Leistung sowie dem schlichten, aber modernen Design als Tisch- oder Nachttischleuchte immer eine gute Wahl und fügt sich in vielerlei Wohnsituationen perfekt ein. Hier in weiß und mit der Lichtfarbe warmweiß.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7
  • Durchmesser [mm]: 183
  • Höhe [mm]: 336
  • Lichtstrom [lm]: 400
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
7 Watt
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 336 / 183 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.