Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ LED AGL 4,2W (40W) E27 827 240° MATT 33710 470lm 15000h NODIM 110x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQ LED AGL 4,2W (40W) E27 827 240° MATT 33710 470lm 15000h NODIM 110x60mm
IQ LED AGL 4,2W (40W) E27 827 240° MATT 33710 470lm 15000h NODIM 110x60mm
IQ LED AGL 4,2W (40W) E27 827 240° MATT 33710 470lm 15000h NODIM 110x60mm
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339337108_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33710
EAN/GTIN:
     5905339337108
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Kanlux LED Allgebrauchslampe "IQ-LED A60" E27 4,2W 827 40W-Ersatz

Klassisches Glühlampen-Design mit moderner LED-Technik. Bauform und Abmessungen sind vergleichbar mit herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen, jedoch mit deutlich geringerem Energieverbrauch. Photobiologische Sicherheit vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4,2
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 102
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: 220
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
Weitere Informationen:
Leistung:
4,2 Watt
Energieeffizienzklasse:
E
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
102 / / / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.