Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TISCHLEUCHTE INITA 1,2W 830 SCHWARZ IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED TISCHLEUCHTE INITA 1,2W 830 SCHWARZ IP54
LED TISCHLEUCHTE INITA 1,2W 830 SCHWARZ IP54
LED TISCHLEUCHTE INITA 1,2W 830 SCHWARZ IP54
LED TISCHLEUCHTE INITA 1,2W 830 SCHWARZ IP54
LED TISCHLEUCHTE INITA 1,2W 830 SCHWARZ IP54
LED TISCHLEUCHTE INITA 1,2W 830 SCHWARZ IP54
LED TISCHLEUCHTE INITA 1,2W 830 SCHWARZ IP54
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339363213_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     36321
EAN/GTIN:
     5905339363213
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kanlux LED Tischleuchte "INITA" 1,2W 830 IP54 Akkubetrieb Schwarz

Filigrane akkubetriebene LED-Tischleuchte für den Innen- und Außenbereich. Ob als Lichtakzent in der Gastronomie, oder als leuchtendes Dinner-Highlight auf dem heimischen Esstisch, "INITA" kann flexibel auf dem festlich gedeckten Tisch im Innenbereich oder im grünen Wohnzimmer zur Grillparty inszeniert werden. Kabellos mit stufenloser Dimm-Funktion und zeitlosem Design ist "INITA" für vielseitige Einsatzmöglichkeiten geeignet. Zum jeweiligen Interieur passend stehen 7 Farben zur Auswahl: Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß, Braun, Grau

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 3.70
  • Spannung bis [V]: 3.70
  • Leistung [W]: 1,2
  • Durchmesser [mm]: 110
  • Höhe [mm]: 369
  • Lichtstrom [lm]: 165
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP54
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: 1
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
165 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
1,2 Watt
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 369 / 110 mm
Spannung:
3.70 - 3.70 Volt
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, kanlux schreibtischlampe led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 36321, Akkubetriebene Tischleuchte, LED Tischleuchte, Inita, GeschenkideenXmas, Akku, Akkutischleuchte, Akkuleuchte, festlichertisch, festlichertischostern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.