Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMI 7063NB (70524)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMI 7063NB (70524)
HERMI 7063NB (70524)
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339705242_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     70524
EAN/GTIN:
     5905339705242
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

Kanlux weiße Außenleuchte HERMI mit Drahtkorb max 100W E27

Die ovale Außenleuchte HERMI ist ideal zur Montage an Außenwänden, Decken oder Feuchträumen wie Keller, Garage oder Schuppen.
 

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 100
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 190
  • Breite [mm]: 110
  • Höhe [mm]: 124
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: breitstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 720
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Leuchtenart: An-Aufbauleuchte
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP54
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 100 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
190 / 110 / 124 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.