Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIGH BAY Gen 2 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK HIGH BAY LED 165W/6500K 70DEG IP65 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HIGH BAY Gen 2 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK HIGH BAY LED 165W/6500K 70DEG IP65 LEDV
HIGH BAY Gen 2 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK HIGH BAY LED 165W/6500K 70DEG IP65 LEDV
HIGH BAY Gen 2 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK HIGH BAY LED 165W/6500K 70DEG IP65 LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075074378_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075074378
EAN/GTIN:
     4058075074378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Ledvance LED Hallenstrahler High Bay 165W (400W) 865 70° NODIM

Die LED Hallenleuchte High Bay 165W von Ledvance besitzt die Lichtfarbe 865, welche Tageslicht entspricht und einen Korpus aus Aluminium sowie eine Linse aus robustem Kunststoff (PC). Sie ist IP65 geschützt und ist somit für den Innen- und Außenbereich geeignet. Bei dieser Leuchte können Sie sich zwischen zwei Montagearten entscheiden- Hängemontage oder Montage mittels Bügel.
Notwendiges Zubehör für beide Montagemöglichkeiten sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 165
  • Durchmesser [mm]: 376
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 139
  • Lichtstrom [lm]: 22000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 70
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 400
  • Lichtausbeute: 135
  • Material: Aluminium, Kunststof
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.