Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK HB DALI CLO 155W/4000K 115DEG IP65 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK HB DALI CLO 155W/4000K 115DEG IP65 LEDV
HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK HB DALI CLO 155W/4000K 115DEG IP65 LEDV
HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK HB DALI CLO 155W/4000K 115DEG IP65 LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075130654_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075130654
EAN/GTIN:
     4058075130654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Ledvance LED-High-Bay DALI Constant Lumen 155W (400W) 840 115° DIM CLO

Die Highbay DALI Constant Lumen von Ledvance ist technisch gesehen ein wahrer Hingucker. Durch Lichtstromnachführung erhalten Sie über die gesamte Lebensdauer der Leuchte den gleichen Lichtstrom. Diese hohe Lichtausbeute macht sich auch in der Effizienz bemerkbar: Verglichen mit herkömmlichen Hallenspiegelleuchten, weist die LED eine Energieersparnis von bis zu 90% auf. Der elektrische Anschluss der langlebigen Leuchte erfolgt dank Push-Button-Anschlussklemme ganz einfach.  Der Schutzfaktor IP65 ist ebenfalls ein großer Vorteil: Dank ihm ist die Leuchte vor den Meisten Umwelteinflüssen geschützt und kann nahezu überall angebracht werden. Das flimmerfreie kaltweiße Licht kann durch das DALI-2.0-Interface gedimmt werden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 155
  • Durchmesser [mm]: 360
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 131
  • Lichtstrom [lm]: 17500
  • Ausstrahlwinkel [°]: 115
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 80000
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Aluminium, Kunststof
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.