Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDURA CLASSIC Tradition Up Sensor ALU E27 GD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDURA CLASSIC Tradition Up Sensor ALU E27 GD
ENDURA CLASSIC Tradition Up Sensor ALU E27 GD
ENDURA CLASSIC Tradition Up Sensor ALU E27 GD
ENDURA CLASSIC Tradition Up Sensor ALU E27 GD
ENDURA CLASSIC Tradition Up Sensor ALU E27 GD
ENDURA CLASSIC Tradition Up Sensor ALU E27 GD
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075139466_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075139466
EAN/GTIN:
     4058075139466
Artikeldatenblatt

Ledvance Wandleuchte Endura Classic Tradition E27 Sensor IP44 - gold

Die Endura Classic Tradition Wandleuchte von Ledvance überzeugt durch ein tolles Retro-Design!
Die Leuchte wird ohne bereits fest eingebautes Leuchtmittel geliefert, was für Sie höchste Flexibilität bedeutet, da Sie ein E27 Leuchtmittel Ihrer Wahl einsetzen können - ganz egal ob LED oder konventionelle Glühbirne. Dank des verbauten Bewegungssensors leuchtet die Endura Wandleuchte auch nur dann, wenn Sie sie wirklich brauchen.
 
Tipp: Wir raten Ihnen, direkt ein passendes Leuchtmittel mit E27-Sockel mitzubestellen, sodass Sie Ihre Leuchte direkt anschließen und benutzen können!

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 230
  • Breite [mm]: 170
  • Höhe [mm]: 280
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: gold, schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • Material: Aluguss, Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
- Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
230 / 170 / 280 / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.