Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M ACCESSORIES Flag Bracket EM SIGN HB 27M FLAG BRACKET LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M ACCESSORIES Flag Bracket EM SIGN HB 27M FLAG BRACKET LEDV
EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M ACCESSORIES Flag Bracket EM SIGN HB 27M FLAG BRACKET LEDV
EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M ACCESSORIES Flag Bracket EM SIGN HB 27M FLAG BRACKET LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075144521_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075144521
EAN/GTIN:
     4058075144521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör
Light technical accessories
Anbaugehäuse
Montage-Set

Ledvance Zubehör für Notausgangschild Flag Bracket

Das "Flag Bracket" ist eine praktische Halterung zur Montage des Ledvance Notausgangschildes an der Wand.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 290
  • Breite [mm]: 40
  • Höhe [mm]: 76
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.