Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Pendant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Pendant
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Pendant
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Pendant
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075216808_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075216808
EAN/GTIN:
     4058075216808
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Pendant

Die wunderschöne Pendelleuchte in Globe-Form überzeugt durch ihr wunderschönes Retro-Design!
Dank der E27-Lampenfassung haben Sie freie Wahl, was das Leuchtmittel angeht. Besonders zur Geltung kommt sie mit einem Vintage-Leuchtmittel, wie beispielsweise einem aus der Vintage 1906-LED Reihe von Ledvance.
Die Installation der Leuchte verläuft schnell und einfach, sodass Sie schnell in den Genuss des schönen Lichts kommen.
Durch den Rauchglaslampenschirm entsteht eine ansprechende Atmosphäre.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 300
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 1310
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 1310 / 300 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.