Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1906 CONE SPOT 2X  450X170X230 G SMOKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1906 CONE SPOT 2X  450X170X230 G SMOKE
1906 CONE SPOT 2X  450X170X230 G SMOKE
1906 CONE SPOT 2X  450X170X230 G SMOKE
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075216907_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075216907
EAN/GTIN:
     4058075216907
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Ledvance zweiflammiger Deckenspot Vintage 1906 CONE mit Rauchglasschirm

Die zweiflammige Leuchte Vintage 1906 CONE von Ledvance überzeugt durch Unaufdringlichkeit!
Das wunderschöne Retro-Design ist sehr dezent und kann, je nachdem welches Leuchtmittel sie nutzen, hervorgehoben werden.
Hier kommen Vintage-Leuchtmittel besonders zur Geltung. Die Installation der Leuchte verläuft schnell und einfach, sodass Sie schnell in den Genuss des schönen Lichts kommen.
Durch den Rauchglaslampenschirm entsteht eine ansprechende Atmosphäre.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2x max. 40
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 350
  • Breite [mm]: 130
  • Höhe [mm]: 265
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
2x max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
350 / 130 / 265 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,02*
€ 56,07*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 41,89*
€ 57,25*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.