Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Bubble Pendant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Bubble Pendant
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Bubble Pendant
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Bubble Pendant
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075217386_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075217386
EAN/GTIN:
     4058075217386
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Bubble Pendant

Auf das schlichte Design der Hängeleuchte Bubble von Ledvance werden Sie schon bald nicht mehr verzichten wollen.
Durch den runden Leuchtenschirm aus orangenem Glas entsteht eine äußerst angenehme Lichtatmosphäre. Kombiniert mit einem Vintage-Leuchtmittel holen Sie das größtmögliche Potential aus ihr heraus. Hier empfehlen wir Ihnen die Lampen der 1906-Reihe von Ledvance. Dank der gängigen E27-Fassung werden Ihnen bei der Auswahl des Leuchtmittels kaum Grenzen gesetzt. Die Installation verläuft schnell und einfach, sodass Sie ohne langes Warten in den Genuss der Leuchte kommen.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 300
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 1570
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: orange
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 60 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 1570 / 300 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,25*
€ 52,45*
Lager 2338
2
€ 5,55*
ab € 41,14*
€ 56,48*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.