Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-LE_4058075277571_ Herst.-Nr.: 4058075277571 EAN/GTIN: 4058075277571 |
| |
|
| | |
| LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PF02/EC Schlichte Endkappe ohne Loch für die Profilschienen der LEDVANCE Strip-Systeme.
Technische Daten:- Leistung [W]: -
- Durchmesser [mm]: -
- Länge [mm]: -
- Breite [mm]: -
- Höhe [mm]: -
- Lichtstrom [lm]: -
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Lebensdauer [h]: -
- dimmbar: nein
- Lichtfarbe code: -
- Gehäusefarbe: weiß
- Schutzklasse: -
- Schutzart: -
- batteriebetrieben: n
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEDvanceStripSystem, LED System, Zubehör LED, Zubehör LED-Modul |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,02* | € 1,02* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,10* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,07* | € 1,29* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 0,78* | € 1,37* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 0,91* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|