Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PF01/UW/22X6/10/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PF01/UW/22X6/10/1
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PF01/UW/22X6/10/1
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075278196_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075278196
EAN/GTIN:
     4058075278196
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Profilschienen
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil

LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PF01/UW/22X6/10/1

 
Moderne, schlichte Profilschiene für breite LED-Bänder. Diese Profilschiene ist 1m lang und hat eine Breite von 22mm. Die flache Profilschiene aus Alu ist einfach und schnell montiert und bietet so für jeden Raum die optimale Lichtlösung. Diese Profilschiene ist für alle LEDVANCE LED Strips und deren Verbindern und Endkappen verwendet werden.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 100
  • Breite [mm]: 22
  • Höhe [mm]: 6
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Deckenausschnitt [mm]: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: LED-Streifen Profil, Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, ledvance led modul, led profilschienen, LED System, Zubehör LED, Zubehör LED-Modul
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 3,20*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,52*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,56*
50
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 4,13*
Lager 2338
24
1
€ 7,50*
ab € 2,57*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075402225
ab € 2,84*
Zubehör
LEDVANCE
4058075305762
ab € 1,78*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277519
ab € 0,92*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277540
ab € 0,82*
Zubehör
LEDVANCE
4058075276710
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.