Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Fluter LED: für Wand/Mast/Boden/Decke, FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140, 100 W, 220…240 V, Warm White, 3000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP66, 1-er...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE Fluter LED: für Wand/Mast/Boden/Decke, FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140, 100 W, 220…240 V, Warm White, 3000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP66, 1-er...
LEDVANCE Fluter LED: für Wand/Mast/Boden/Decke, FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140, 100 W, 220…240 V, Warm White, 3000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP66, 1-er...
LEDVANCE Fluter LED: für Wand/Mast/Boden/Decke, FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140, 100 W, 220…240 V, Warm White, 3000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP66, 1-er...
LEDVANCE Fluter LED: für Wand/Mast/Boden/Decke, FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140, 100 W, 220…240 V, Warm White, 3000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP66, 1-er...
LEDVANCE Fluter LED: für Wand/Mast/Boden/Decke, FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140, 100 W, 220…240 V, Warm White, 3000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP66, 1-er...
LEDVANCE Fluter LED: für Wand/Mast/Boden/Decke, FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140, 100 W, 220…240 V, Warm White, 3000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP66, 1-er...
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075353633_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075353633
EAN/GTIN:
     4058075353633
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LEDVANCE Fluter LED: für Wand/Mast/Boden/Decke, FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140, 100 W, 220…240 V, Warm White, 3000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP66, 1-er-Pack

Flacher, robuster Außenstrahler mit fest verbauter LED-Technik und asymmetrischer Optik für den Außen- oder Innenbereich. Verglichen mit HID-Lampen-Flutern verbrauchen LED-Fultlichtstrahler bis zu 45% weniger Energie und eigenen sich für eine großflächige Ausleuchtung von Fassaden, Sportstätten und Wegeflächen. Montiert mit Montagebügel ist der Strahler schwenkbar und kann so exakt auf die zu beleuchtende Fläche ausgerichtet werden. Die Leuchte verfügt über eine asymmetrische Optik für gerichtetes Licht mit reduzierter Blendung.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 100
  • Länge [mm]: 418
  • Breite [mm]: 330
  • Höhe [mm]: 77
  • Lichtstrom [lm]: 11800 120 lm/W
  • Ausstrahlwinkel [°]: 45x140
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 100000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP66
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, led fluter ledvance 3000k, led-baustrahler, led-baustrahler ip66, FL PFM ASYM, FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM, Performance, Asymmetrische Lichtverteilung, Asymmetrischer LED Strahler, Außenstrahler, Floodlight, Fassadenstrahler, FL1023 Scheinwerferlampe, Beleuchtung für öffentliche Plätze, LED, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 195,40*
€ 195,40*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 171,40*
€ 203,90*
€ 5,95*
ab € 182,98*
€ 216,10*
Lager 2338
3
€ 5,55*
ab € 184,88*
€ 218,43*
Frei Haus
ab € 188,54*
€ 223,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.