Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Wand- und Deckenleuchte LED: für Decke/Wand, SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF, 8,20 W, 220.240 V, Ausstrahlungswinkel: 120, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Polycarbonat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Wand- und Deckenleuchte LED: für Decke/Wand, SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF, 8,20 W, 220.240 V, Ausstrahlungswinkel: 120, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Polycarbonat...
LEDVANCE Wand- und Deckenleuchte LED: für Decke/Wand, SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF, 8,20 W, 220.240 V, Ausstrahlungswinkel: 120, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Polycarbonat...
LEDVANCE Wand- und Deckenleuchte LED: für Decke/Wand, SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF, 8,20 W, 220.240 V, Ausstrahlungswinkel: 120, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Polycarbonat...
LEDVANCE Wand- und Deckenleuchte LED: für Decke/Wand, SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF, 8,20 W, 220.240 V, Ausstrahlungswinkel: 120, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Polycarbonat...
LEDVANCE Wand- und Deckenleuchte LED: für Decke/Wand, SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF, 8,20 W, 220.240 V, Ausstrahlungswinkel: 120, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Polycarbonat...
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075374904_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075374904
EAN/GTIN:
     4058075374904
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LEDVANCE Wand- und Deckenleuchte LED: für Decke/Wand, SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF, 8,20 W, 220.240 V, Ausstrahlungswinkel: 120, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Polycarbonat (PC), IP65, 1-er-Pack

Robust und zeitlos - die LED Wand-/ Deckenleuchte SURFACE BULKHEAD ON/OFF von Ledvance
Sie benötigen Licht in herausfordernder Umgebung, dann könnte diese robuste LED Leuchte ideal sein. Ob staubige oder feuchte Umgebung, mit der hohen Schutzart von IP65 leuchtet diese Leuchte zuverlässig und mit bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden).
Hier mit der Lichtfarbe 840 - neutralweiss und einem schwarzen Gehäuse.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8,2
  • Durchmesser [mm]: 250
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 70
  • Lichtstrom [lm]: 800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
8,2 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 70 / 250 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.