Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF BLKH 250 10W/4000K S WT IP65 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF BLKH 250 10W/4000K S WT IP65 LEDV
SF BLKH 250 10W/4000K S WT IP65 LEDV
SF BLKH 250 10W/4000K S WT IP65 LEDV
SF BLKH 250 10W/4000K S WT IP65 LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075374942_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075374942
EAN/GTIN:
     4058075374942
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Ledvance weiße LED Wand-/ Deckenleuchte SURFACE BULKHEAD Sensor 9,26W 840 120° NODIM Ø250mm

Robust und zeitlos - die LED Wand-/ Deckenleuchte SURFACE BULKHEAD Sensor von Ledvance
Sie benötigen Licht in herausfordernder Umgebung, dann könnte diese robuste LED Leuchte ideal sein. Ob staubige oder feuchte Umgebung, mit der hohen Schutzart von IP65 leuchtet diese Leuchte zuverlässig und mit bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden).
Hier mit Sensor, der Lichtfarbe 840 - neutralweiss und einem weißen Gehäuse.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9,26
  • Durchmesser [mm]: 250
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 70
  • Lichtstrom [lm]: 800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
9,26 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 70 / 250 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.