Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD EYELID / 1-er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD EYELID / 1-er-Pack
Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD EYELID / 1-er-Pack
Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD EYELID / 1-er-Pack
Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD EYELID / 1-er-Pack
Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD EYELID / 1-er-Pack
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075375505_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075375505
EAN/GTIN:
     4058075375505
Suchbegriffe:
Dekorring

Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD EYELID / 1-er-Pack

Das perfekte Zubehör um aus Ihrer SURFACE BULKHEAD eine stilbewusste und blendfreie Wandleuchte zu machen.
Hier mit dem Durchmesser von 258mm und in der Farbe Schwarz.
 

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: 258
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 64
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 64 / 258 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 16,49*
€ 16,49*
11 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 12,53*
€ 18,60*
Lager 2338
5
1
€ 7,50*
ab € 13,49*
€ 18,95*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 19,93*
8
€ 5,95*
ab € 15,68*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.